Mellemhuls (DIN6383) DIN69871 , AD SK50, MK5 A=105mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W140446
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer W140446
EAN/GTIN 4069739584126
Producentnummer 25.SK50MK5L105AL
L-nummer L31490 114416
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK5, LPR = 105 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 25.SK50MK5L105AL
  • Produkttype: Reduktionsbøsning til MK-skaft med uddrivningsflig
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): MK5 - DIN6383
  • Monteringsdiameter (DCONWS): MK5
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Fremspringende længde (LPR): 105 mm