End Mill Holder (DIN6359) Weldon

Nr art.: W140010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu W140010
EAN / GTIN 4069739579795
Numer producenta 27.HSK63A40WL125
Numer L L31490 113874
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

HSK63A (ISO12164-1), d = 40 mm, LPR = 125 mm (AD)

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 27.HSK63A40WL125
  • Type of product: shoe-type chuck (DIN6359)
  • Adapter interface (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Adapter interface (ADINTWS): cylindrical - DIN1835-B (Weldon)
  • Arbor diameter (DCONWS): 40 mm
  • Balance quality G at rotational speed: G2.5 / 25,000 rpm
  • Coolant inlet (CNCS) : AD
  • Cooling channel holes (CXSC): No
  • Projection length (LPR): 125 mm