• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Freesopname (DIN6359) DIN69893, HSK-A63, 40 mm A=125 mm G2,5 25,000

Artikelnummer: W140010
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer W140010
EAN/GTIN 4069739579795
Nummer fabrikant 27.HSK63A40WL125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

HSK63A (ISO12164-1), d = 40 mm, LPR = 125 mm (OD)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 27.HSK63A40WL125
  • Producttype: Oppervlakte klauwplaat (DIN6359)
  • Adapterinterface (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Adapterinterface (ADINTWS): cilindrisch - DIN1835-B (Weldon)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 40 mm
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G2.5 / 25.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : AD
  • Koeling kanaalboringen (CXSC): Nee
  • Uitsteeklengte (LPR): 125 mm