Držák řezacího ústrojí (DIN6359) DIN69893 , HSK-A63, 40 mm A=125 mm G2,5 25.000

Artiklové číslo: W140010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo W140010
EAN / GTIN 4069739579795
Číslo výrobce 27.HSK63A40WL125
L-číslo L31490 113874
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Opis:

HSK63A (ISO12164-1), d = 40 mm, LPR = 125 mm (AD)

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 27.HSK63A40WL125
  • Type of product: shoe-type chuck (DIN6359)
  • Adapter interface (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Adapter interface (ADINTWS): cylindrical - DIN1835-B (Weldon)
  • Arbor diameter (DCONWS): 40 mm
  • Balance quality G at rotational speed: G2.5 / 25,000 rpm
  • Coolant inlet (CNCS) : AD
  • Cooling channel holes (CXSC): No
  • Projection length (LPR): 125 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku