Porta fresa (DIN6359) DIN69893, HSK-A63, 40mm a=125mm G2, 5 25.000

Codice art.: W140010
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
Codice articolo W140010
EAN / GTIN 4069739579795
Codice del produttore 27.HSK63A40WL125
Numero-L L31490 113874
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

HSK63A (ISO12164-1), d = 40 mm, LPR = 125 mm (AD)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 27.HSK63A40WL125
  • Tipo di prodotto: Mandrino a superficie piana (DIN6359)
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Interfaccia adattatore (ADINTWS): Cilindrico - DIN1835-B (Weldon)
  • Diametro di montaggio (DCONWS): 40 mm
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G2.5 / 25.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : AD
  • Fori del canale di raffreddamento (CXSC): No
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 125 mm