VRTÁK KUB-V464.BK.140-145.R.06-ABS80T

Artiklové číslo: V46 41401
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KUB®
Označení výrobce KUB® Bohrkrone mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten WOEX
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem
Kódování oddělovacího místa ABS08000115
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 0460
Průměr stopky DS 80 mm
Délka stopky LS 115 mm
Průměr břitu, min. Dc 145 mm
Délka upínací drážky 75 mm
Počet břitů, celkem 2
Úhel šroubovice 31 stupeň
Úhel, 1. stupeň 180 stupeň
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Způsob upevnění řezné destičky W (bez otvoru s klínem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky WO06T3043N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 WO06T3043N
Označení řezné destičky WOEX 06T304-01
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 90 mm
Užitná délka L1 90 mm
Celková délka L 141,42 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V46 41401
EAN / GTIN 4047109090613
Číslo výrobce 1085814599
L-číslo 236660 140
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET ABS KUB® KUB-V464.BK.140-145.R.06-ABS80T CORE BIT

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 858 14599