{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | NPT | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 7 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 30 l/min | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 78,4 dB | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Maks. prędkość obrotowa | 36 000 min-1 | |
| Cechy szczególne | Zwarta konstrukcja; ze zbiornikiem oleju | |
| Rodzaj produktu | System mikroszlifowania | |
| Długość całkowita | 160 mm | |
| Wysokość całkowita | 17 mm | |
| Masa całkowita | 0,22 kg |
| Numer artykułu | V.820F | |
| EAN / GTIN | 3148518303033 | |
| Numer producenta | V.820F | |
| Numer L | L60130 3584 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |