Pneumatisk graveringspen med hårdmetalspids

Art.-nr.: V.820F
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
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Arbejdstryk maksimalt 7 bar
Maks. luftbehov 30 l/min
Arbejdsstøj 78,4 dB
Energiforsyning trykluftdrevet
Omdrejningstal maks. 36.000 min-1
Bemærk kompakt konstruktion; med olietank
Produkttype mikroslibesystem
Længde i alt 160 mm
Højde i alt 17 mm
Vægt, samlet 0,22 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer V.820F
EAN/GTIN 3148518303033
Producentnummer V.820F
L-nummer L60130 3584
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Værktøj med hårdmetalspids til gravering af hårde materialer
  • hårdt stål, sten, glas, keramik
  • med 600 slag/sekund
  • luftstyring via drejering
  • leveres med 1,5 m lang tilslutningsslange, 1/4″ tilslutningsgevind, standardspids
  • antal cyklusser: 36.000 slag/min
  • luftforbrug ved tomgang: 30 l/min
  • lufttilslutningsgevind: 1/4″
  • arbejdstryk: 5 - 7 bar
  • lydniveau: 78,4 dBA

Egenskab:

  • H [mm]: 17
  • L [mm]: 160
  • [kg]: 0,220