{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anschlussgewinde | NPT | |
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
| Arbeitsdruck max. | 7 bar | |
| Luftbedarf max. | 30 l/min | |
| Arbeitsgeräusch | 78,4 dB | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Drehzahl max. | 36 000 min-1 | |
| Besonderheit | Kompakte Bauform; mit Öltank | |
| Produktart | Mikro-Schleifsystem | |
| Länge gesamt | 160 mm | |
| Höhe gesamt | 17 mm | |
| Gewicht gesamt | 0,22 kg |
| Artikelnummer | V.820F | |
| EAN / GTIN | 3148518303033 | |
| Herstellernummer | V.820F | |
| L-Nummer | L60130 3584 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |