{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopień ochrony IP | IP65; IP67 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Materiał szalki | drewno | |
| W komplecie panel wskazań | zak | |
| Wysokość wyświetlacza | 80 mm | |
| Szerokość wyświetlacza | 268 mm | |
| Głębokość wyświetlacza | 115 mm | |
| Możliwość odczytu (kilogramy) | 1 kg | |
| Wysokość cyfr | 25 mm | |
| Złącze | Bluetooth; RS 232 C; USB; Wi-Fi | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Waga do palet | |
| Jednostka zakresu ważenia | kilogram | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Temperatura pracy min. | -10 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 40 °C | |
| Masa | 44 kg |
| Numer artykułu | UID 3000K-0M | |
| EAN / GTIN | 4045761230248 | |
| Numer producenta | UID 3000K-0M | |
| Numer L | L40250 2075 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |