{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Clasă de protecție IP | IP65; IP67 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Material platou cântar | Beton | |
| Unitate de afișare inclusă | Da | |
| Înălţime unitate de afişare | 80 mm | |
| Lăţime unitate de afişare | 268 mm | |
| Adâncime unitate de afişare | 115 mm | |
| Lizibilitate (kilograme) | 1 kg | |
| Înălţimea cifrelor | 25 mm | |
| Interfaţă | Bluetooth; RS 232 C; USB; WiFi | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Cântar pentru paleţi | |
| Unitate domeniu de cântărire | kilogramă | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Temperatură de funcționare min. | -10 °C | |
| Temperatură de funcționare max. | 40 °C | |
| Greutate | 44 kg |
| Cod articol | UID 3000K-0M | |
| EAN / GTIN | 4045761230248 | |
| Număr producător | UID 3000K-0M | |
| L-Număr | L40250 2075 | |
| Producător/responsabil | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |