{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Indice de protection IP | IP65; IP67 | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Matériau plateau | Acier | |
| Avec unité d’affichage, | oui | |
| Hauteur unité d’affichage | 80 mm | |
| Largeur unité d’affichage | 268 mm | |
| Profondeur unité d’affichage | 115 mm | |
| Lisibilité (kilogrammes) | 1 kg | |
| Hauteur des chiffres | 25 mm | |
| Interface | Bluetooth; RS 232 C; USB; WiFi | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | pèse-palettes | |
| Unité plage de pesée | kilogramme | |
| Métrologie | numérique | |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C | |
| Température de fonctionnement max. | 40 °C | |
| Poids | 44 kg |
| Référence article | UID 3000K-0M | |
| EAN / GTIN | 4045761230248 | |
| Réf. fabricant | UID 3000K-0M | |
| Article hors catalogue | L40250 2075 | |
| Fabricant/personne responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |