Slide hammer 1 kg

Nr art.: U.49AM
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
Rodzaj produktu Sliding hammer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu U.49AM
EAN / GTIN 3148510702513
Numer producenta U.49AM
Numer L L60130 1556
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Fits wide range puller clamps U.49P5 to U.49P9
  • For pulling off ball bearings with inner Ø 18 - 60 mm
  • Use threaded inserts U.53E4 to U.53E14 with connecting insert U.53H3

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 45
  • d2 [mm]: 1/2″-200NF
  • B [mm]: 450
  • L [mm]: 452
  • L1 [mm]: 325
  • L2 [mm]: 25
  • [kg]: 1,600