MASSE A INERTIE - MASSE 1KG

Réf.: U.49AM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Extracteur à inertie

Identification et classification

Référence article U.49AM
EAN / GTIN 3148510702513
Réf. fabricant U.49AM
Article hors catalogue L60130 1556
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Convient aux pinces d'extraction à grande plage de serrage U.49P5 à U.49P9
  • Pour l'extraction de roulements à billes de Ø intérieur 18 - 60 mm
  • Utilisation des inserts filetés U.53E4 à U.53E14 avec l'insert de liaison U.53H3

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 45
  • d2 [mm]: 1/2″-200NF
  • B [mm]: 450
  • L [mm]: 452
  • L1 [mm]: 325
  • L2 [mm]: 25
  • [kg]: 1,600