Udarna teža kladiva 1 kg

Št. art.: U.49AM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Za izvrtine min. 18 mm
Za izvrtine maks. 60 mm
Udarna masa 1 kg
Vrsta izdelka drsna kladiva
Celotna dolžina 452 mm
Masa 1,6 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka U.49AM
EAN/GTIN 3148510702513
Številka proizvajalca U.49AM
L-število L60130 1556
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Primerno za izvlečne objemke z velikim obsegom vpenjanja U.49P5 do U.49P9
  • Za izvleko krogličnih ležajev z notranjim Ø 18-60 mm
  • Uporaba navojnih vložkov U.53E4 do U.53E14 s priključnim vložkom U.53H3

Lastnosti:

  • d [mm]: 45
  • d2 [mm]: 1/2″-200NF
  • B [mm]: 450
  • L [mm]: 452
  • L1 [mm]: 325
  • L2 [mm]: 25
  • [kg]: 1.600