• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gleithammer Schlaggewicht 1kg

Artikel-Nr.: U.49AM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Gleithammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer U.49AM
EAN / GTIN 3148510702513
Herstellernummer U.49AM
L-Nummer L60130 1556
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für die Abziehklemmen mit großem Spannbereich U.49P5 bis U.49P9
  • Zum Abziehen von Kugellagern mit Innen-Ø 18 - 60 mm
  • Verwendung der Gewindeeinsätze U.53E4 bis U.53E14 mit dem Verbindungseinsatz U.53H3

Merkmal:

  • d [mm]: 45
  • d2 [mm]: 1/2″-200NF
  • B [mm]: 450
  • L [mm]: 452
  • L1 [mm]: 325
  • L2 [mm]: 25
  • Gewicht in Kilogramm: 1,600