Uchwyt stołowy vario TW28VAD

Nr art.: TW28VAD
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba elementów 2 szt.
Seria Vario Tisch-Spannaufsatz
Oznaczenie producenta Vario Tisch-Spannaufsatz TW28VAD
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających aluminium
Możliwość użycia do stal
Z płytą dociskową tak
Szerokość powierzchni mocowania 45 mm
Średnica 28 mm
Liczba 2 szt.
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TW28VAD
EAN / GTIN 4008158036908
Numer producenta TW28VAD
Numer L L80030 470
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Dostosowanie specjalnie do elementów o kształcie okrągłym, owalnym i kanciastym
  • Płynna regulacja kąta w zakresie od 60° do wewnątrz do 60° na zewnątrz
  • Różne wersje:
  • TW16VAD/TW28VAD – wersja ze śrubami – do szybkiego ustawiania i mocowania elementu na stole spawalniczym
  • TWVAD – wersja bez śrub – do swobodnego przesuwania po stole spawalniczym

Cecha szcz.:

  • Sworznie: Ø28 mm
  • Zawartość: 2 szt.
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Korpus główny z aluminium, eloksalowany
    • Płyta dociskowa ze stali, tłoczona na zimno, ocynkowana
    • Elementy łączące ze stali, ocynkowane lub fosforanowane
  • szerokość powierzchni mocowania: 45 mm
  • Zakres kątów: od 60° wewnątrz do 60° na zewnątrz

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Narzędzia mocujące nie nadają się do podnoszenia, ciągnięcia ani transportu.
    • Narzędzia mocujące należy mocować wyłącznie ręcznie, bez użycia dodatkowych przyrządów.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Nigdy nie należy modyfikować ani przerabiać narzędzi mocujących; należy używać ich wyłącznie w stanie fabrycznym. W razie potrzeby należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Konieczna jest regularna konserwacja – tylko wtedy można zagwarantować pewne mocowanie (brak przesuwania się uchwytu ślizgowego)
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń