Testa di serraggio per banco Vario TW28VAD

Codice art.: TW28VAD
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
Numero pezzi 2 pz.
Serie Vario Tisch-Spannaufsatz
Denominazione originale prodotto Vario Tisch-Spannaufsatz TW28VAD
Tipo di prodotto Morse
Materiale bracci di serraggio alluminio
Per acciaio
Con piattello di pressione sì
Larghezza superficie di serraggio 45 mm
Diametro 28 mm
Numero 2 pz.
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo TW28VAD
EAN / GTIN 4008158036908
Codice del produttore TW28VAD
Numero-L L80030 470
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Adattamento specifico per pezzi rotondi, ovali e angolari
  • Regolazione dell'angolo senza gradini da 60° all'interno a 60° all'esterno
  • Diverse versioni:
  • TW16VAD/TW28VAD - versione con perno - per un rapido allineamento e fissaggio del pezzo sul tavolo di saldatura
  • TWVAD - versione senza perno - per uno spostamento variabile sul tavolo di saldatura
.

Proprietà:

  • Bulloni: Ø28 mm
  • Contenuto: 2 pz.
  • Materiale / superficie:
    • Base in alluminio anodizzato
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
    • Dispositivi di fissaggio in acciaio zincato o fosfatato
  • Larghezza area di serraggio: 45 mm
  • Intervallo angolare: da 60° interno a 60° esterno

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco