Dispozitiv de prindere a mesei Vario TW28VAD

Cod articol.: TW28VAD
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 2 buc.
Serie Vario Tisch-Spannaufsatz
Denumirea producătorului Vario Tisch-Spannaufsatz TW28VAD
Tip produs Dispozitive de fixare
Material brațe de tensionare aluminiu
recomandat pentru oțel
Cu placă de presiune da
Lățime suprafață de prindere 45 mm
Diametru 28 mm
Număr 2 buc.
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol TW28VAD
EAN / GTIN 4008158036908
Număr producător TW28VAD
L-Număr L80030 470
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Adaptare în special pentru piese rotunde, ovale și unghiulare
  • Reglare continuă a unghiului de la 60° în interior la 60° în exterior
  • Diferite versiuni:
  • TW16VAD/TW28VAD - versiune cu știft - pentru alinierea și fixarea rapidă a piesei pe masa de sudură
  • TWWVAD - versiune fără știft - pentru deplasare variabilă pe masa de sudură
.

Caracteristică:

  • Șuruburi: Ø28 mm
  • Conţinut: 2 buc.
  • Material/suprafață:
    • Bază din aluminiu, anodizată
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau fosfatice
  • Lățimea zonei de prindere: 45 mm
  • Interval unghiular: 60° în interior până la 60° în exterior

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria