Vario table clamping attachment TW16VAD

Nr art.: TW16VAD
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba elementów 2 szt.
Seria Vario Tisch-Spannaufsatz
Oznaczenie producenta Vario Tisch-Spannaufsatz TW16VAD
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających aluminium
Możliwość użycia do stal
Z płytą dociskową tak
Szerokość powierzchni mocowania 45 mm
Średnica 16 mm
Liczba 2 szt.
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TW16VAD
EAN / GTIN 4008158038728
Numer producenta TW16VAD
Numer L L80030 472
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Specifically adapted to round, oval and square workpieces
  • Angle infinitely adjustable from 60° internal to 60° external
  • Various design versions:
  • TW16VAD/TW28VAD – version with bolt – for rapidly aligning and fixing the workpiece to the welding table
  • TWVAD – version without bolt – for variable movement on the welding table

Cecha szcz.:

  • Bolts: Ø16 mm
  • Contents: 2 pc.
  • Material / surface:
    • Aluminium base, anodized
    • Pressure plate made of steel, cold pressed, galvanized
    • Fasteners made of steel, galvanized or phosphated
  • Clamping area width: 45 mm
  • Angular range: 60° inside to 60° outside

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.
  • Care instructions:
    • Regular maintenance is necessary - only then can a secure hold be guaranteed (no slipping of the sliding bracket)
    • Clean the rails with solvent