Dispozitiv de prindere a mesei Vario TW16VAD

Cod articol.: TW16VAD
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de piese 2 buc.
Serie Vario Tisch-Spannaufsatz
Denumirea producătorului Vario Tisch-Spannaufsatz TW16VAD
Tip produs Dispozitive de fixare
Material brațe de tensionare aluminiu
recomandat pentru oțel
Cu placă de presiune da
Lățime suprafață de prindere 45 mm
Diametru 16 mm
Număr 2 buc.
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol TW16VAD
EAN / GTIN 4008158038728
Număr producător TW16VAD
L-Număr L80030 472
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Adaptare în special pentru piese rotunde, ovale și unghiulare
  • Reglare continuă a unghiului de la 60° în interior la 60° în exterior
  • Diferite versiuni:
  • TW16VAD/TW28VAD - versiune cu știft - pentru alinierea și fixarea rapidă a piesei pe masa de sudură
  • TWWVAD - versiune fără știft - pentru deplasare variabilă pe masa de sudură
.

Caracteristică:

  • Șuruburi: Ø16 mm
  • Conţinut: 2 buc.
  • Material/suprafață:
    • Bază din aluminiu, anodizată
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau fosfatice
  • Lățimea zonei de prindere: 45 mm
  • Interval unghiular: 60° în interior până la 60° în exterior

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria