Pannes de serrage de table Vario TW16VAD

Réf.: TW16VAD
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de pièces 2 pc.
Série Vario Tisch-Spannaufsatz
Référence fabricant Vario Tisch-Spannaufsatz TW16VAD
Type de produit serre-joints
Matériau bras de serrage aluminium
Pour acier
Avec plaque de pression oui
Largeur méplat de serrage 45 mm
Diamètre 16 mm
Nombre 2 pc.
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article TW16VAD
EAN / GTIN 4008158038728
Réf. fabricant TW16VAD
Article hors catalogue L80030 472
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Adaptation spéciale aux pièces rondes, ovales et angulaires
  • Adaptation angulaire en continu de 60° à l'intérieur à 60° à l'extérieur
  • Différents modèles:
  • TW16VAD/TW28VAD - modèle avec goujon - pour aligner et fixer rapidement la pièce sur la table de soudage
  • TWVAD - modèle sans goujon - pour un déplacement variable sur la table de soudage

Caractéristique(s):

  • Boulons : Ø16 mm
  • Contenu : 2 pièces
  • Matériau / surface :
    • Base en aluminium, anodisée
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • Fixations en acier galvanisé ou phosphaté
  • Largeur de la zone de serrage : 45 mm
  • Plage angulaire : 60° à l'intérieur à 60° à l'extérieur

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté