Manual test stand TVL, Messbereich 500 N

Nr art.: TVL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Test stand

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TVL
EAN / GTIN 4045761140271
Numer producenta TVL
Numer L L40250 2146
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • For vertical and horizontal use
  • Precise measurement results
  • High level of security with repeated measurements
  • Large base plate with various holes for fixture mountings
  • Can be used for force gauges up to 500 N(not included) (not included in delivery)
  • Hook with M6 thread as standard
  • Digital SAUTER length measurement device as standard - Measuring range: max. 200 mm - Readout: 0.01 mm - Can be reset to zero - Initial length can be set manually
  • Model TVL and TVL with extension kit TVL-XL in size comparison

Cecha szcz.:

  • Maximum travelling distance: 230 mm
  • Travel distance per knob rotation (one turn): 3 mm
  • Overall dimensions W×D×H, 151×234×465 mm
  • Net weight approx. 9 kg

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript