{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Plage de mesure max. | 200 mm | |
| Utilisation | manuel | |
| Type de produit | Bancs d'essai | |
| Longueur totale | 234 mm | |
| Largeur totale | 151 mm | |
| Hauteur totale | 465 mm | |
| Poids | 9 kg | |
| Force de mesure max. | 500 N | |
| Résolution | 10 µm | |
| Avec écran | oui |
| Référence article | TVL | |
| EAN / GTIN | 4045761140271 | |
| Réf. fabricant | TVL | |
| Article hors catalogue | L40250 2146 | |
| Fabricant/personne responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |