Ročna preskusna naprava TVL.

Št. art.: TVL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje maks. 200 mm
Upravljanje ročna
Vrsta izdelka Naprava za preizkušanje
Celotna dolžina 234 mm
Skupna širina 151 mm
Celotna višina 465 mm
Masa 9 kg
Merilna sila maks. 500 N
Ločljivost 10 µm
Z zaslonom da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TVL
EAN/GTIN 4045761140271
Številka proizvajalca TVL
L-število L40250 2146
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Lahko se uporablja navpično in vodoravno
  • Natančen rezultat merjenja
  • Visoka stopnja varnosti: za ponavljajoče se meritve
  • Velika osnovna plošča: z visoko prilagodljivostjo pri montaži
  • Primerna za vse SAUTERjeve merilnike sile do 500 N (niso vključeni)
  • Kljuka z navojem M6 kot standard
  • SAUTER LA digitalna enota za merjenje dolžine kot standard: - Merilno območje: največ 200 mm- Odčitljivost: 0,01 mm- Možnost nastavitve ničle- Ročno nastavljiva predhodna dolžina
  • Natančen rezultat merjenja
  • Visoka stopnja varnosti pri ponavljajočih se meritvah
  • Velika osnovna plošča z visoko prilagodljivostjo pri montaži
  • Primerno za vse merilnike sile SAUTER do 500 N (niso vključeni)
  • Kljuka z navojem M6 kot standard
  • Digitalna enota za merjenje dolžine SAUTER kot standard - Merilno območje: največ 200 mm - Odčitljivost: 0,01 mm - Možnost nastavitve ničle - Ročno nastavljiva predolžina
  • Model TVL in TVL s podaljševalnim kompletom TVL-XL v primerjavi velikosti

Lastnosti:

  • Največji pomik: 230 mm
  • Hod vretena (hod enega obrata): 3 mm
  • Celotne mere Š × G × V, 151 × 234 × 465 mm
  • Neto teža približno 9 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke