Cermet Turning Insert - WNMG080412PP TN610

Nr art.: TSS08618
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu TSS08618
EAN / GTIN 4960664790630
Numer producenta TSS08618
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Cermet Turning Insert WNMG080412PP TN610

Cecha szcz.:

AN (GTC - Clearance angle major): 0 Degree
RE (GTC - Corner radius): 1.2 mm
IFS (GTC - Insert mounting style code): 2
S (GTC - Insert thickness): 4.76 mm
L (GTC - Cutting edge length): 8.687 mm
Corner radius (RE): 12
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 12.7 mm
EPSR (GTC - Insert included angle): 80 Degree
Size: 804
TC (GTC - Tolerance class insert): M
HAND (GTC - Insert hand): N
Chip breaker: PP
Grade: TN610
Description: WNMG