Soustružnická vložka cermet - WNMG080412PP TN610

Artiklové číslo: TSS08618
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TSS08618
EAN / GTIN 4960664790630
Číslo výrobce TSS08618
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Soustružnická vložka cermet - WNMG080412PP TN610

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu): 1.2 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 2
S (GTC - tloušťka vložky): 4.76 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 8.687 mm
Poloměr rohu (RE): 12
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 12.7 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Velikost: 804
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Třískový jistič: PP
Stupeň: TN610
Popis: WNMG