• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cermet-Dreheinsatz - WNMG080412PP TN610

Artikel-Nr.: TSS08618
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TSS08618
EAN / GTIN 4960664790630
Herstellernummer TSS08618
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cermet Drehwendeplatte WNMG080412PP TN610

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius): 1.2 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 2
S (GTC - Plattendicke): 4.76 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 8.687 mm
Eckenradius (Wiedereinstieg): 12
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 12.7 mm
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 80 Degree
Größe: 804
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): M
HAND (GTC - Einlegehand): N
Spanbrecher: PP
Grad: TN610
Beschreibung: WNMG

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb