Cermet Turning Insert - TNMG160412 TN620

Nr art.: TSR06102
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu TSR06102
EAN / GTIN 4960664867264
Numer producenta TSR06102
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Cermet Turning Insert TNMG160412 TN620

Cecha szcz.:

AN (GTC - Clearance angle major): 0 Degree
RE (GTC - Corner radius): 1.2 mm
IFS (GTC - Insert mounting style code): 2
S (GTC - Insert thickness): 4.76 mm
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 9.525 mm
Corner radius (RE): 12
L (GTC - Cutting edge length): 16.498 mm
EPSR (GTC - Insert included angle): 60 Degree
Size: 1604
TC (GTC - Tolerance class insert): M
HAND (GTC - Insert hand): N
Chip breaker: ST
Grade: TN620
Description: TNMG