Cermet drejeindsats - TNMG160412 TN620

Art.-nr.: TSR06102
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TSR06102
EAN/GTIN 4960664867264
Producentnummer TSR06102
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cermet drejeindsats - TNMG160412 TN620

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel større): 0 Degree
RE (GTC - hjørneradius): 1.2 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 2
S (GTC - bilagstykkelse): 4.76 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 9.525 mm
Hjørneradius (RE): 12
L (GTC - skærekantlængde): 16.498 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Størrelse: 1604
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Spånafbryder: ST
Lønklasse: TN620
Beskrivelse: TNMG