Cermet struženje Vstavljanje - TNMG160412 TN620

Št. art.: TSR06102
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TSR06102
EAN/GTIN 4960664867264
Številka proizvajalca TSR06102
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Cermet struženje Vstavljanje - TNMG160412 TN620

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika): 0 Degree
RE (GTC – kotni polmer): 1.2 mm
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 2
S (GTC – Debelina ploščice): 4.76 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 9.525 mm
Kotni polmer (RE): 12
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 16.498 mm
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 60 Degree
Velikost: 1604
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
HAND (GTC – vstavite roko): N
Lomilca odrezkov: ST
Razred: TN620
Opis: TNMG