Cermet Turning Insert - TNMA160408 CCX

Nr art.: TMJ00086
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu TMJ00086
EAN / GTIN 4960664900930
Numer producenta TMJ00086
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Cermet Turning Insert TNMA160408 CCX

Cecha szcz.:

AN (GTC - Clearance angle major): 0 Degree
RE (GTC - Corner radius): 0.8 mm
IFS (GTC - Insert mounting style code): 2
S (GTC - Insert thickness): 4.76 mm
Corner radius (RE): 8
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 9.525 mm
L (GTC - Cutting edge length): 16.498 mm
EPSR (GTC - Insert included angle): 60 Degree
Size: 1604
Grade: CCX
TC (GTC - Tolerance class insert): M
HAND (GTC - Insert hand): N
COATING (GTC - Coating): New Grade CVD Coated
Description: TNMA