• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Soustružnická vložka cermet - TNMA160408 CCX

Artiklové číslo: TMJ00086
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo TMJ00086
EAN / GTIN 4960664900930
Číslo výrobce TMJ00086
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Soustružnická vložka cermet - TNMA160408 CCX

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu): 0.8 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 2
S (GTC - tloušťka vložky): 4.76 mm
Poloměr rohu (RE): 8
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 9.525 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 16.498 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Velikost: 1604
Stupeň: CCX
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): New Grade CVD Coated
Popis: TNMA