• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Plaquette de tournage cermet - TNMA160408 CCX

Réf.: TMJ00086
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article TMJ00086
EAN / GTIN 4960664900930
Réf. fabricant TMJ00086
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de tournage cermet - TNMA160408 CCX

Caractéristique(s):

AN (GTC - angle de dégagement majeur): 0 Degree
RE (GTC - rayon de coin): 0.8 mm
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 2
S (GTC - épaisseur de plaquette): 4.76 mm
Rayon de coin (retour): 8
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 9.525 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 16.498 mm
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 60 Degree
Taille: 1604
Grade: CCX
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): M
MAIN (GTC - Insérer la main): N
REVÊTEMENT (GTC - revêtement): New Grade CVD Coated
Description: TNMA