Carbide Grooving Insert - GBA43R150-020GM PR1625

Nr art.: TLL17620
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Indexable insert for grooving

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TLL17620
EAN / GTIN 4960664873876
Numer producenta TLL17620
Numer L L22310 814
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Carbide Grooving Insert GBA43R150-020GM PR1625

Cecha szcz.:

ANR (GTC - Clearance angle flank right hand): 0 Degree
AN (GTC - Clearance angle major): 0 Degree
WT (GTC - Weight of item): 0.007 kg
REL (GTC - Corner radius left hand): 0.2 mm
RER (GTC - Corner radius right hand): 0.2 mm
PFS (GTC - Profile form): 1
CW (GTC - Cutting width): 1.5 mm
CEDC (GTC - Flute count): 3
ANL (GTC - Clearance angle flank left hand): 4 Degree
INSL (GTC - Insert length): 22 mm
Grooving width: 1,50
CECC (GTC - Cutting edge condition code): E
Description: GBA
CBMD (GTC - Chip breaker manufacturers designation): GM
COATING (GTC - Coating): MEGACOAT NANO
Grade: PR1625
HAND (GTC - Insert hand): R
TCE (GTC - Tipped cutting edge code): S