• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Hårdmetal rilleindsats - GBA43R150-020 15GM PR1625

Art.-nr.: TLL17620
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TLL17620
EAN/GTIN 4960664873876
Producentnummer TLL17620
L-nummer L22310 814
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetal rilleindsats - GBA43R150-020 15GM PR1625

Egenskab:

ANR (GTC - højre frigangsvinkel): 0 Degree
AN (GTC - frigangsvinkel større): 0 Degree
WT (GTC - vægt af emne): 0.007 kg
REL (GTC - venstre hjørneradius): 0.2 mm
RER (GTC - højre hjørneradius): 0.2 mm
PFS (GTC - profilformular): 1
Med uret (GTC - skærebredde): 1.5 mm
CEDC (GTC - fløjttælling): 3
ANL (GTC - venstre frigangsvinkel): 4 Degree
INSL (GTC - bilagslængde): 22 mm
Sporvidde: 1,50
CECC (GTC - forkanttilstandskode): E
Beskrivelse: GBA
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers betegnelse): GM
BELÆGNING (GTC - belægning): MEGACOAT NANO
Lønklasse: PR1625
HÅND (GTC - Indsæt hånd): R
TCE (GTC - spids skærkantkode): S