Inserto ranurado de carburo - GBA43R150-020GM PR1625

Número de artículo: TLL17620
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo TLL17620
EAN / GTIN 4960664873876
Número del fabricante TLL17620
Número L L22310 814
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto ranurado de carburo - GBA43R150-020GM PR1625

Característica:

ANR (GTC - ángulo de separación flanco mano derecha): 0 Degree
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
WT (GTC - Peso del artículo): 0.007 kg
REL (GTC - Radius de esquina mano izquierda): 0.2 mm
RER (GTC - Radius de esquina derecha): 0.2 mm
PFS (GTC - Formulario de Perfil): 1
CW (GTC - Ancho de corte): 1.5 mm
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 3
ANL (GTC - ángulo de separación flanco mano izquierda): 4 Degree
INSL (GTC - Insertar longitud): 22 mm
Anchura de ranurado: 1,50
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): E
Descripción: GBA
CBMD (GTC - designación del fabricante de los interruptores de chips): GM
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT NANO
Categoría: PR1625
MANO (GTC - Insertar mano): R
TCE (GTC - código de punta de corte): S