Carbide Drilling Insert - DA1030M-FTP PR1535

Nr art.: TLC10140
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Materiał skrawający HC
Gatunek PR1535
Grubość płytki skrawającej 10,3 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DA1030M-FTP
Oznaczenie płytki skrawającej DA1030M-FTP PR1535
Kierunek skrawania wersja neutralna
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TLC10140
EAN / GTIN 4960664843602
Numer producenta TLC10140
Numer L L22150 345
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Carbide Drilling Insert DA1030M-FTP PR1535

Cecha szcz.:

Chip breaker: FTP
Diameter (DC): ø10,30
Grade: PR1535