Karbidna vrtalna ploščica - DA1030M-FTP PR1535

Št. art.: TLC10140
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Hladilno mazalno sredstvo ne
Rezalni material HC
Zvrst PR1535
Debelina rezalne plošče 10,3 mm
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča DA1030M-FTP
Opis rezalne plošče DA1030M-FTP PR1535
Smer rezanja nevtralna
Postopek obdelave vrtanje v polno
Vrsta izdelka rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TLC10140
EAN/GTIN 4960664843602
Številka proizvajalca TLC10140
L-število L22150 345
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidna vrtalna ploščica - DA1030M-FTP PR1535

Lastnosti:

Lomilca odrezkov: FTP
Premer (DC): ø10,30
Razred: PR1535