• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Inserto de perforación de carburo - DA1030M-FTP PR1535

Número de artículo: TLC10140
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Lubricante refrigerante no
Material de corte HC
Clase PR1535
Grosor de la inserción 10,3 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte DA1030M-FTP
Designación plaquita de corte DA1030M-FTP PR1535
Sentido del corte neutro
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo TLC10140
EAN / GTIN 4960664843602
Número del fabricante TLC10140
Número L L22150 345
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de perforación de carburo - DA1030M-FTP PR1535

Característica:

Interruptor de chips: FTP
Diámetro (DC): ø10,30
Categoría: PR1535