Napinacz do drzwi, lekki TL 600

Nr art.: TL60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu TL60
EAN / GTIN 4008158040745
Numer producenta TL60
Numer L L80030 384
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Siła zacisku do 9 900 N/mm²
  • Łatwo regulowane szczęki dociskowe
  • Z korbą ręczną
  • Bardzo stabilna dzięki profilowi typu I

Cecha szcz.:

  • Wymiary obudowy: szer. x wys.: 48x53 mm
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Korpus główny z odlewu stalowego, powlekany
    • Elementy blaszane ze stali poddanej obróbce cieplnej, niklowane
    • Szyna stalowa, ocynkowana
    • Wrzeciono stalowe, oksydowane
  • rozstaw: 600 mm

Zastosowanie:

  • Wykończenie wnętrz
  • Konstrukcje metalowe
  • Konstrukcja szkieletowa
  • Zrób to sam
  • Prace stolarskie i meblarskie
  • Cieślarstwo i budownictwo drewniane
  • Prace ślusarskie
  • Mocne klejenie

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Narzędzia mocujące nie nadają się do podnoszenia, ciągnięcia ani transportu.
    • Narzędzia mocujące należy mocować wyłącznie ręcznie, bez użycia dodatkowych przyrządów.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Nigdy nie należy modyfikować ani przerabiać narzędzi mocujących; należy używać ich wyłącznie w stanie fabrycznym. W razie potrzeby należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Należy regularnie czyścić i smarować wrzeciono
    • Czyszczenie należy przeprowadzać w regularnych odstępach czasu, w zależności od stopnia zabrudzenia