Skydeskinneklemme, let TL 600

Art.-nr.: TL60
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer TL60
EAN/GTIN 4008158040745
Producentnummer TL60
L-nummer L80030 384
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 9.900 N
  • Let justerbare trykplader
  • Kurvelgreb
  • Meget robust takket være I-profil

Egenskab:

  • Kæbedimensioner b x h: 48x53 mm
  • Materiale / overflade:
    • Støbt stål base, belagt
    • Pladedele af hærdet stål, forniklet
    • Galvaniseret stålskinne
    • Stålspindel, poleret
  • Vingefang: 600 mm

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Metalkonstruktion
  • Råhus
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Tømrer- og trækonstruktion
  • Klejnsmedsarbejde
  • Kraftig limning

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Rengør regelmæssigt afhængigt af forureningsgraden