Tenditore per porte, leggero TL 600

Codice art.: TL60
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
Codice articolo TL60
EAN / GTIN 4008158040745
Codice del produttore TL60
Numero-L L80030 384
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Forza fino a 9.900 N
  • Ganasce di pressione facili da regolare
  • Manovella
  • Estremamente resistente grazie al profilo ad I

Proprietà:

  • Dimensioni ganasce L x a: 48x53 mm
  • Materiale / superficie:
    • Base in acciaio fuso, rivestita
    • Parti in lamiera di acciaio temprato nichelato
    • Guida in acciaio zincato
    • Mandrino in acciaio, brunito
  • Apertura alare: 600 mm

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Costruzione in metallo
  • Costruzione rustica
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Carpenteria e costruzione in legno
  • Lavori di serratura
  • Incollaggio potente

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Pulire a cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione