{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. średnica skrawania | 8 mm | |
| Kształt szlifu | Z | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Gatunek | PR1225 | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,97 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | ZCMT080304 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | ZCMT080304 PR1225 | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
| Numer artykułu | TKB09472 | |
| EAN / GTIN | 4960664620524 | |
| Numer producenta | TKB09472 | |
| Numer L | L22300 155 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |