Inserto de perforación de carburo - ZCMT080304 PR1225

Número de artículo: TKB09472
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Diámetro del filo mín. 8 mm
Forma de rectificado Z
Material de corte HC
Clase PR1225
Grosor de la inserción 3,97 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte ZCMT080304
Designación plaquita de corte ZCMT080304 PR1225
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo TKB09472
EAN / GTIN 4960664620524
Número del fabricante TKB09472
Número L L22300 155
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de perforación de carburo - ZCMT080304 PR1225

Característica:

Tamaño: 803
Radio de esquina (RE): 0,4
Categoría: PR1225
Descripción: ZCMT