{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre des dents min. | 8 mm | |
| Type d’affûtage | Z | |
| Nuance de coupe | HC | |
| Nuance | PR1225 | |
| Epaisseur de plaquette | 3,97 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | ZCMT080304 | |
| Désignation de la plaquette | ZCMT080304 PR1225 | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | insert de coupe pour perçage |
| Référence article | TKB09472 | |
| EAN / GTIN | 4960664620524 | |
| Réf. fabricant | TKB09472 | |
| Article hors catalogue | L22300 155 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |