Stairway truck steel

Nr art.: TK1328
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski kapri
Część opisana Rahmen; Schaufelfläche; Rahmen; Schaufelfläche; Griffe
Materiał Z blachy stalowej
Kolor niebieskie; czerwony
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm; 260 mm
Szerokość koła/rolki 85 mm
Materiał koła/rolki TPE
Materiał felgi listwy tworzywo sztuczne
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek schodowy
Nośność 200 kg
Długość płyty 300 mm
Szerokość płyty 480 mm
Szerokość 590 mm
Wysokość 1 300 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TK1328
EAN / GTIN 4017976113289
Numer producenta TK1328
Numer L L90080 497
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

disassembled

Opis:

Tubular steel, with lifting blades made of steel plate, sturdy welded construction, powder coated, blue RAL 5007. Safety handles. With 2 pneumatic tyres on synthetic rims, hubs with roller bearings and 2 five-armed wheel spiders, each equipped with 5 TPE wheels 125 mm Ø, hubs with bush bearings. Curved top bar and transversal struts. For safe transport of circular items such as rolls, cans, buckets etc. Steel sheet front shovel mountable. Flat packed delivery.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 200
  • Blade width (mm): 480
  • Blade depth (mm): 300
  • Total width (mm): 590
  • Total height (mm): 1300
  • Tyres: Pneumatic
  • Wheel size (mm): 260 x 85