Cărucior pentru scări din oțel

Cod articol.: TK1328
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, albastru Albastru Capri
Partea descrisă Rahmen; Schaufelfläche; Rahmen; Schaufelfläche; Griffe
Material Tablă de oţel
Culoarea albastru; roşu
Diametru exterior roată/rolă 125 mm; 260 mm
Lățime roată/rolă 85 mm
Material roată/rolă TPE
Material jantă plastic
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Cărucior pentru trepte
Capacitate portantă 200 kg
Lungimea suprafeței lamei 300 mm
Lățime suprafața lamei 480 mm
Lăţime 590 mm
Înălţime 1.300 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol TK1328
EAN / GTIN 4017976113289
Număr producător TK1328
L-Număr L90080 497
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Construcție robustă sudată, cu găleată din tablă de oțel, acoperită cu pulbere, numai în albastru RAL 5007. Mânere de siguranță. Se livrează dezasamblat. Cu 2 roți pneumatice, jante din plastic, butuci cu rulmenți cu role și 2 stele de roți cu cinci brațe, 5 roți din TPE de 125 mm Ø fiecare, butuci cu rulmenți cu bile. Șuruburi în U în partea de sus și montanți transversali îndoiți. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii de conserve, găleți etc.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 200
  • Lățimea cupei (mm): 480
  • Adâncimea cupei (mm): 300
  • Lățimea totală (mm): 590
  • Înălțime totală (mm): 1300
  • Anvelope: aer
  • Dimensiunea roților (mm): 260 x 85