{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5007 | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Modrá | Kapri modrá | |
| Popsaná část | Rahmen; Schaufelfläche; Rahmen; Schaufelfläche; Griffe | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | modrá; červená | |
| Vnější průměr kola/válečku | 125 mm; 260 mm | |
| Šířka kola/válečku | 85 mm | |
| Materiál kola/válečku | TPE | |
| Materiál ráfek | plast | |
| Rozsah použití | Přepravní vozík | |
| Druh produktu | Rudl na schody | |
| Nosnost | 200 kg | |
| Délka povrchu lopaty | 300 mm | |
| Šířka plochy lopaty | 480 mm | |
| Šířka | 590 mm | |
| Výška | 1 300 mm | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | TK1328 | |
| EAN / GTIN | 4017976113289 | |
| Číslo výrobce | TK1328 | |
| L-číslo | L90080 497 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |