{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, bleu | Bleu capri | |
| Pièce décrite | Rahmen; Schaufelfläche; Rahmen; Schaufelfläche; Griffe | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | bleu; Rouge | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 125 mm; 260 mm | |
| Largeur roue/roulette | 85 mm | |
| Matériau roue/roulette | TPE | |
| Matériau jante | Plastique | |
| Domaine d’utilisation | Chariots de transport | |
| Type de produit | diable escalier | |
| Charge admissible | 200 kg | |
| Longueur bavette | 300 mm | |
| Largeur bavette | 480 mm | |
| Largeur | 590 mm | |
| Hauteur | 1 300 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | TK1328 | |
| EAN / GTIN | 4017976113289 | |
| Réf. fabricant | TK1328 | |
| Article hors catalogue | L90080 497 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |